ハンディアイロン&スチーマー Toffy

ハンディアイロン&スチーマー Toffy - ラドンナハンディアイロン&スチーマー Toffy - ラドンナ

アイロンとしても使える衣類スチーマー。
最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。

仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時)付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む)電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)1,200本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず)電源コード(cm)約180水タンク容量(mL)約140スチーム量(mL/min)約20(最大)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981480HW-SM2-PAPALE AQUA
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38981489HW-SM2-SPSHELL PINK
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする