DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - マリンテック

DC24VをDC12Vに変換!
出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に
樹脂密閉タイプの防水型!
2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC15-40V
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大3Aまで
変換効率90%以上
DCプラグ付き

出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981638DD1540-12V3AP
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする