走行充電器

走行充電器 - マリンテック

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!
業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)
オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!
DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可
メインバッテリーからサブバッテリーを充電
出力27A
過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き
業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様
本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造
1年保証
2026年モデル

出力電圧(V)DC29.2(MAX)付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981629MWG-24C80027
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする