曜日別特売

オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ)

オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ) - A-Stageオーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ) - A-Stage
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370電源交流100V(50Hz/60Hz共用)本体質量(kg)約15温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250発振周波数電子レンジ:2450MHz高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981288MO02A-20BKブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
38981297MO02A-20WTホワイト
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする