曜日別特売

フェイス&眉シェーバー

フェイス&眉シェーバー - ヒーローグリーン

長さの違う2種類の刃で眉のお手入れやウブ毛剃りなど一本で多彩なお手入れができます
携帯に便利な乾電池式
場所を選ばずいつでもどこでも簡単お手入れ
いつも清潔、本体丸ごと水洗い
アタッチメントだけではなく本体も洗えます
バッグやポーチに入れて持ち歩いても汚れる心配がありません
眉のお手入れに最適な高さ調節用コーム付き(2mm / 4mm)

付属品高さ調節用コーム(2mm / 4mm)質量(g)約30(電池除く)電源(V)DC1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18x20x163(キャップ含む)保証期間1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981577HG-215K
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする