フェイスグルーミングキット

フェイスグルーミングキット - ヒーローグリーン

累計40万台突破!!1台3役、細部のお手入れはコレだけでOK。シェーバーやカミソリでは処理できない細部のお手入れをこの1台で。付属するアタッチメントはヒゲトリマー、マユトリマー、ノーズトリマーの3種類。気になるムダ毛やウブ毛をこのトリマーだけで簡単にカット出来ます。アタッチメントの付け替えは手で回転し取り外す構造なので余計な手間もなく使いやすい。コンパクトなので持ち運びにも困らず、気になる時にいつでもムダ毛を手軽にカットできます。3つの多彩なアタッチメントでヒゲを整えたり、モミアゲを刈るのに最適な『ヒゲトリマー』は、2/3/4/5/6mmで調節可能。マユ毛を整えたりウブ毛やエリ足をケアするのに最適な『マユトリマー』も、マユ高さ調節用コームを取付ければ4mmと7mmで長さを調節できるので、誤ってカットし過ぎてしまう心配もいりません。『ノーズトリマー』は鼻に差し込むだけで鼻孔を傷付けず鼻毛をカットできるので、安心して使用できます。本体丸ごと水洗い可能。毎日使うものだから使用後のお手入れも手軽でシンプルに。匂いの原因となる皮脂やヒゲくずも水で洗い流せるので、毎日清潔に使用することができます。付属のブラシを使えば、手で直接触ることなく毛クズを取り除けるので安心してお手入れできます。※本体を長時間水につけたままにしないでください。充電式ではないので、いざというときに電源がなくなって使えなくなる心配もなし。乾電池さえあれば、いつでもどこでも使用できます。(単3形乾電池×1本別売)シンプルで飽きのこないマットブラックカラー。専用収納ポーチがついているので、散らかりがちなアタッチメントもまとめて収納可能。汚れなども防げます。

付属品ノーズトリマー、ヒゲトリマー、ヒゲトリマー高さ調節用コーム、眉トリマー、マユ高さ調節用コーム2個、マユトリマー用キャップ、収納ポーチ、クリーニングブラシブラック質量(g)約60電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30x28x150保証期間1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981568HG-500K
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする