曜日別特売

コンパクト回転刃シェーバー

コンパクト回転刃シェーバー - ヒーローグリーンコンパクト回転刃シェーバー - ヒーローグリーン

軽量&コンパクト設計で持ちやすく運びやすいポケットサイズシェーバーなので外出先でも手軽にシェービングできます。シンプル&ミニマルなのでデスクに置いたり、ポケットに入れて持ち歩きたくなるシェーバーです。便利な充電交流式でコードレスでもコードを繋いだままでも使用できます。充電完了を待つことなく、いつでもフルパワーでの使用が可能です。 モバイルバッテリーやPCから充電&給電が可能です。USB充電(Type C)なので外出先や出張先でも重宝します。海外での使用も可能です。 本体まるごと水洗い可能のIPX6防水仕様。匂いの原因となる皮脂やヒゲくずを洗い流せる事ができます。お手入れ方法もシンプルなので毎日清潔にお使いいただけます。

仕様充電交流式付属品充電用USBtype-Cケーブル、携帯用ポーチ、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)約63電源DC5V/1A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41x41x66充電時間約90分定格使用時間約60分保証期間1年内容量1台
注意
※充電や給電にはモバイルバッテリーやパソコンなどを別途ご用意ください。
※コンセントから充電する場合は、USB ACアダプターが別途必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981595HG-53Wホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
38981611HG-53Nネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする