10インチ ポータブルブルーレイプレーヤー Bluemake

10インチ ポータブルブルーレイプレーヤー Bluemake - 高橋国際商事10インチ ポータブルブルーレイプレーヤー Bluemake - 高橋国際商事
仕様●SDスロット:SD、SDHCカード(最大32GBまで対応)●USBスロット:USBメモリー(USB2.0対応、最大32GBまで対応)●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 4000mAh●映像信号方式:NTSC●最大再生時間:約3.5時間●画面:10インチ TFT液晶 16:9 解像度1024×600●音声出力(スピーカー):2W×2適合BDプロファイル:1.1(BONUSVIEW)、ディスクタイプ:BD-ROM、BD-R(LTH対応)、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD±R、DVD±R DL、DVD±RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、ディスクフォーマット:BDMV、BDAV、AVCHD(1.0)、AVCREC、DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM対応)、CD-DA、データDVD、データCD、ファイル形式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、MP3、AAC、JPEG、GIF、PNG消費電力(W)17電源AC100V 50/60Hz DC12V 2.0A製品質量(g)約1170充電時間約4時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×202×42バッテリー容量(mAh)4000出力端子HDMI 出力×1、3.5mmイヤホンジャック×1許容温度(℃)5~35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981270BM-10BDAV 入力×1、USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38981279BM-F10BDAV 入力×1、USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1、miniB-CAS カードスロット×1、アンテナ入力端子×1
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする