曜日別特売

ハンディクリーナー EVOPOWER(エヴォパワー)W25

ハンディクリーナー EVOPOWER(エヴォパワー)W25 - Shark(シャーク)[家電]

スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー

用途車内のお掃除、2台目の掃除機ブラック質量(g)本体 約620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:419.1 x 53.5 x 60.96 、収納時:383 x 105 x 205充電時間約2.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。運転時間約12分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981498WV270J
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38981498WV270J53490588WV270JWV270J 充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック Shark(シャーク)[家電] 53490588充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラックShark(シャーク)[家電]1台
15,000
税込16,500
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする