業界初ワークとの距離を検知し自動停止
センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。
センサーがキックバックを検知し自動停止します。
スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。
両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。
スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。
作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。
他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)
普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。
扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg
優れた防振性
3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)