曜日別特売

ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄

ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄 - ストア・エキスプレスひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄 - ストア・エキスプレスひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄 - ストア・エキスプレス

追加棚をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。

仕様樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 前面アジャスター×2個付きボルト径:M8セット内容本体×1 木棚×2 受け金具×4材質フレーム:スチール製 粉体塗装 棚:木製 強化コート紙貼り寸法(mm)棚厚:26 角柱:19角質量(kg)10耐荷重(kg)10/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.2×62.9×67.8寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:90×30内容量1セット
注意
※前面アジャスターをキャスターに取り替えることはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389983952353-570
オープン
39,990
43,989(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,920/税込¥2,112
北海道地方数量1につき¥3,141/税込¥3,455
沖縄地方数量1につき¥4,886/税込¥5,375
離島数量1につき¥4,886/税込¥5,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする