P・O・Pトレーディング
のぼり 寿司
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
文字内容
選択してください
寿司 (ベージュ) 歌麿 SUSHI
寿司 (ベージュ) 白波 SUSHI
寿司 (白) 歌麿 SUSHI
寿司 (白) 白波 SUSHI
寿司 (白) 白波 SUSHI 旨
寿司 (青) 歌麿 SUSHI
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38982417
1210131
寿司 (白) 白波 SUSHI
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38982426
1210132
寿司 (ベージュ) 歌麿 SUSHI
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38982898
1210179
寿司 (白) 白波 SUSHI 旨
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38982907
1210180
寿司 (白) 歌麿 SUSHI
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38982916
1210181
寿司 (ベージュ) 白波 SUSHI
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38982925
1210182
寿司 (青) 歌麿 SUSHI
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550