曜日別特売

ソーラーセンサーライト

ソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッドソーラーセンサーライト - ハタヤリミテッド

「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。
また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。
人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。
リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。
灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。
USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。

用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに全光束(Lm)700光源白色LED(6W)質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAhバッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)12点灯時間(時間)【100%】8【50%】16内容量1台
関連資料:(4.27MB)
注意
※センサー反応時は100%点灯し、30秒経過後、再度消灯します。点灯時間の調整はできません。
※延長スイッチコード長4mです。
※点灯時間と充電時間は取付環境や天候等の条件により大きく変化することがあるので目安としてください。
※ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。
※取り付ける場所はエアコンの室外機等、振動・高温となる場所や検知範囲内に風でゆれる木や洗濯物が入る場所は避けて、センサー検知範囲・照度表を参考に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38982137SSL-06700
36,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする