チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz

チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz - チャンピオン(Champion)

最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。

仕様約7mの距離から測定:61dB適合推奨オイルタイプ:10W-30種類空冷4ストローク単気筒OHC容量(L)オイル:0.6温度範囲(℃)始動:15-40燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:38A直流電圧(V)12周波数50/60Hz全長×全幅W×全高(mm)625×483×530乾燥質量(kg)54.2燃料タンク容量(L)14連続運転時間(h)約15 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998605501003-J
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする