チャンピオン・プロパワー発電機3300 キャリー型 50Hz/60Hz
Champion Power Equipment 4125W:最大4125ワットのポータブル発電機で、便利で多彩なパワーを手に入れましょう。Championの224ccエンジンを搭載し、50%の負荷で最大14時間の運転が可能です。インテリゲージを搭載したこの発電機は、最適なポータブル電源ソリューションです。
仕様約7mの距離から測定:68dB
適合推奨オイルタイプ:10W-30
種類空冷4ストローク単気筒OHC
容量(L)オイル:0.6
温度範囲(℃)始動:15-40
燃料自動車用無鉛ガソリン
交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:33/30A
周波数50/60Hz
全長×全幅W×全高(mm)590×464×506
乾燥質量(kg)46.3
燃料タンク容量(L)17.8
連続運転時間(h)約12 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)
相数単相
始動方式リコイルスタート(手動)
排気量(cc)224
ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:3750/3000watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4125/3300watt
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |