電成興業
片サドル
電気亜鉛メめっき仕上げ
仕様
大梱包:500、小梱包:50
質量(kg)
0.018
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
1.6
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38998849
SK025
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください