曜日別特売

ステンレスサドルベースセット

ステンレスサドルベースセット - 電成興業
付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
注意
※サドル部はサドルの寸法を適用する。
全9種類を絞り込む
呼び
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998621SBS016S1箱(25個)0.03969161.245
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998630SBS019S1箱(25個)0.03564191.240
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998639SBS022S1箱(20個)0.04479221.255
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998648SBS025S1箱(20個)0.04374251.250
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998657SBS028S1箱(10個)0.06994281.565
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998666SBS031S1箱(10個)0.06789311.560
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998675SBS036S1箱(10個)0.079104361.575
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998691SBS039S1箱(10個)0.07599391.570
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998700SBS051S1箱(10個)0.11911451285
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする