電成興業
ステンハンガークリップ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
梱包数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38998709
SHC16
0.032
21
37
26
小:10、大:100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998718
SHC19
0.03
19.1
36
25
小:10、大:100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998727
SHC2522
0.035
25.4
43
31
小:10、大:100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998736
SHC3128
0.041
31.8
50
37
小:10、大:100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998745
SHC36
0.044
41.9
58
47
小:10、大:100
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998761
SHC39
0.044
38.1
55
44
小:10、大:100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998770
SHC42
0.054
47.8
64
53
小:10、大:100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998779
SHC51
0.055
50.8
67
56
小:10、大:100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998788
SHC54
0.061
59.6
76
65
小:10、大:50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998797
SHC63
0.063
63.5
80
69
小:10、大:50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998806
SHC7570
0.073
76.2
92
82
小:10、大:50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998815
SHC82
0.082
87.9
104
94
小:10、大:50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998831
SHC92
0.092
100.7
118
106.7
小:10、大:50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998840
SHC104
0.105
113.4
130
119.4
小:10、大:50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください