曜日別特売

DJI Zignes 120W ソーラーパネル

DJI Zignes 120W ソーラーパネル - DJI

最大120 Wの充電出力を実現し、折りたたみ式設計により、収納や移動に便利です。保護等級IP65を誇り、防塵性・防水性を備えています。

セット内容Zignes 120W ソーラーパネル × 1質量(kg)約5.6定格出力(W)120動作環境-20℃~60℃開放電圧(V)最大26互換性DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)展開時:1365×580×36 mm、折りたたんだ状態:365×580×70 mm短絡電流(A)最大7内容量1台
注意
※Zignes 120W ソーラーパネルをDJI Powerシリーズ ポータブル電源に接続するには、DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)またはDJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)を使用する必要があります。必要に応じて、アクセサリーを購入してください。
※各DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)は、1~3枚のソーラーパネルに接続でき、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)?は、最大1枚のソーラーパネルに接続できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998587CP.DY.00000065.01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする