曜日別特売

DJI POWER 2000(JP)

DJI POWER 2000(JP) - DJI

新しいDJI Power 2000ポータブル電源ステーションは、コンパクト設計ながら2048Whの大容量を実現。2700Wの高出力で、ほとんどの家庭用電化製品をスムーズに動かせます。AC電源使用時はわずか85分で80%まで急速充電可能。ソーラー充電や車載充電にも対応しています。拡張性に優れており、最大22528Whまで容量を拡張可能。家庭用の予備電源やロードトリップ、キャンピングカーでの利用、映像制作など、さまざまなシーンで柔軟に対応できます。基板レベルのサブナノコーティングにより安全性が向上。専用アプリを使えば遠隔操作も可能で、電力の使用もより便利になります。

仕様標準充電のサイクル回数:4000サイクル寸法(mm)448×225×324 (長さ×幅×高さ)質量(kg)約22最大出力(W)USB-C:140容量(W)2048 h連続出力電力(W)2700電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)動作環境電力供給温度:-10℃~45℃、充電温度:0℃~45℃、保管環境温度:-10℃~45℃バッテリー容量(Ah)20.48充電方式家庭用電源、車内電源、太陽光発電使用高度(m)5000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998569CP.DY.00000170.01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする