Type-C付き埋め込み電源タップ

Type-C付き埋め込み電源タップ - マリンテック

Type-CやUSBが付いた親切設計!
作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!
本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製
コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き
コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!
USB Type-Cは高速充電対応
電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!
本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン
PSE認証:取得済

付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本寸法(mm)165×50×20質量(g)194(電源ケーブル込)ケーブル長(m)電源:1.6定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100出力容量22VA/5V DC2.1Aコンセント合計1450Wまで各種認証PSEUSBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998499JYO-1502
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする