ケーブルカッター

ケーブルカッター - マリンテック

安価でコンパクト・切れ味も抜群!
多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター
様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!
太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!
握りやすいハンドルで疲れにくい!

仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)材質特殊鋼質量(g)500外径(Φmm)電線:最大13サイズ(mm)230×46×20内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998465LK-60A
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする