曜日別特売

ラチェット式 圧着ペンチ

ラチェット式 圧着ペンチ - マリンテック

所定の圧力まで開かないラチェット式!圧着ミスを防ぐ!
アンダーソンコネクタ専用設計 45Aまで圧着可能!
本体は炭素鋼製なので高い耐久性と長寿命!業務用にも使える
ラチェット式で圧着ミスを防止し、誰でも簡単にプロのような均一の仕上がりに!
長時間の作業でも手が疲れにくく、快適な操作感を与えるグリップデザイン
緊急リリース機能付きなので、万が一の途中解除もラクラク!
他の圧着ペンチよりも一回り小さく、持ち運びやすい!

仕様圧着方式:PWRクリンプ材質炭素鋼(Carbon Steel)質量(g)590適合端子アンダーソンPowerpole(PP15/PP30/PP45)サイズ(mm)245×65×40内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998481AP-11
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする