小型ジョイスティックスイッチ

小型ジョイスティックスイッチ - マリンテック

ネジ締めのみで取り付け簡単!
耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!
スイッチが大きいので切り替えやすい!
周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能
オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ
推奨取り付け穴:30mm
上下2方向作動
レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型
防水規格IP65相当

取付穴径(Φmm)推奨:30操作方式オルタネイト式定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)操作方向上下2方向防水性IP65寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660スイッチトグルスイッチ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998438MN2-PA02推奨:3010(240V時)、3(660V時)
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする