mimoto
hitohira 使い捨てウエットタオル
ワンランク上のサービスの1つに。おもてなしの心をカタチにしました。個包装タイプなので外出先にも携帯用として。綿100%のウエットタオルです。
用途
ウエディング・冠婚葬祭・レストラン・ホテル・旅館・ノベルティなど色々な所でお使いいただけます。
材質
綿100%
シートサイズ(mm)
約200×230
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
種類
本数
香り
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39962977
mmt-1
1箱(500本)
精製水・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・メチルイソチアゾリノン・VB・香料
【BASIC】ベーシック
500本
シャボン
1ケース500本入
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39962986
mmt-2
1箱(200本)
精製水・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・メチルイソチアゾリノン・VB・香料
【GRACE】グレース
200本
フルーツシトラス
1ケース200本入
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39962995
mmt-3
1箱(200本)
精製水・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・メチルイソチアゾリノン・VB・香料
【Vangelo】ヴァンジェーロ
200本
グレープフルーツ
1ケース200本入
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39963011
mmt-4
1箱(300本)
精製水・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・メチルイソチアゾリノン・香料
【FLOWER】フラワー
300本(各種100本毎)
ピュアフローラル、フルーティブーケ、フレッシュガーデン
1ケース300本入(各種100本毎)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません