mimoto
使い捨てウエットタオル ひえひえタオル
『ひえひえタオル』は冷蔵庫などで冷やさなくても、冷たく感じる冷感剤入りウエットタオルです。ミントの香りによる爽快感も抜群です
用途
企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。
成分
精製水、PG、乳酸メンチル、ポリへキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料
材質
綿100%
種類
【ひえひえタオル】ミント
シートサイズ(mm)
約200×230
本数
200本
香り
ミント
入数
1ケース200本入
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39963029
mmt-6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません