mimoto
使い捨てウエットタオル 冷凍タオル
綿100%(コットン)の冷感剤を含んだメントールの香りの使い捨てウエットタオル(おしぼり)です。凍らせてご使用いただけます。
用途
企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。
成分
精製水、エタノール、PG、dlカンフル、乳酸メンチル、 ポリヘキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料
材質
綿100%
種類
【冷凍タオル】メントール
シートサイズ(mm)
約200×230
本数
200本
香り
メントール
入数
1ケース200本入
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39963020
mmt-5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません