EX Workers E/Fウェア

EX Workers E/Fウェア - 原田産業EX Workers E/Fウェア - 原田産業

Cross-fan_EX40推奨ウェア
ファンの取り付け位置が高く、集中的に首筋、脇へ風を送り込みます。
スリムタイプでお腹周りが膨らみにくくなっております。
襟元の風クール(樹脂板)で首筋を効率的に風をあて冷却します。
ハーネス対応になっております。

仕様
男女兼用
サイズ展開:S、M、L、2L、3L、4L、5L
接触冷感、紫外線遮蔽96.5%、UPF50+、撥水性、ストレッチ性
用途暑熱対策シルバーグレー内容量1着
注意
※使用上の注意をご覧ください。
※ファンは付属していません。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39961035-S
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39961051-M
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39961060-L
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39961069-2L
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39961078-3L
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39961087-4L
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39961096-5L
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする