三菱マテリアル
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途
炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質
コバルトハイス
刃数
3枚刃
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39961105
3MS 5.0
55
15
6
5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
39961121
3MS 7.0
65
20
8
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
39961130
3MS 9.0
75
25
10
9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
39961139
3MS 13.0
90
35
12
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
39961148
3MS 14.0
95
35
16
14
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
39961157
3MS 15.0
100
40
16
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
39961166
3MS 19.0
115
45
20
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
39961175
3MS 21.0
115
45
20
21
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
39961191
3MS 22.0
115
45
20
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
39961200
3MS 23.0
120
50
25
23
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
39961209
3MS 24.0
120
50
25
24
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
39961218
3MS 25.0
120
50
25
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
39961227
3MS 26.0
120
50
25
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
39961236
3MS 27.0
125
55
25
27
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
39961245
3MS 28.0
125
55
25
28
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
39961261
3MS 29.0
125
55
25
29
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
39961270
3MS 30.0
125
55
25
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
39961279
3MS 35.0
145
60
32
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください