曜日別特売
モノタロウ

ラミネートフィルム100μm 静電気防止

ラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止 - モノタロウ
(3件のレビュー)

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。

用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100内容量1箱(100枚)
注意
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となります。
※100ミクロン対応のラミネーターをご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41567000LF-A3303×426A3
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41567009LF-A4216×303A4
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41567018LF-A5154×216A5
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41567027LF-B4263×370B4
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41567036LF-B5188×263B5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41567045LF-名刺60×95名刺
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41567061LF-A6111×154A6
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41567070LF-B795×135B7
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 社内の掲示物
製造業

価格が安価だったため試しに購入しましたが、従来使用していたものと変わらず、問題なく使えました。品質も安定しており、安心して使えます。また、注文の翌日に届いたので非常に助かりました。迅速な対応に感謝しています。

2026-01-05
用途: 告知案内
自動車・二輪車・自転車関連業

店内の各種商品説明や店頭の告知の印刷物をラミネートしています。厚みも適度で何よりコスパが良い。ここ数年はこれ以外は一切使用していません。

2025-11-24
用途: 事務作業
製造業

安さと納期でモノタロウで購入
他メーカ―製と使用感は全く変わらずです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする