ラミネートフィルム150μm 静電気防止

ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。

用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150 内容量1箱(100枚)
注意
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となります。
※150ミクロン対応のラミネーターをご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41567079 A3(150μm) 303×426 A3
3,898
4,288 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41567088 A4(150μm) 216×303 A4
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする