LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証

LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 - オーム電機LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 - オーム電機LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 - オーム電機LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 - オーム電機LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 - オーム電機

LED内玄関灯
コンパクトだから家中で活躍
内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ
省エネ、長持ち
一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく
均一な光が周囲を広く明るく照らします
5年保証
昼光色

質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)使用場所屋内用(屋外使用禁止)内容量1台
取扱説明書:(4.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544006LT-Y18D-GB
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする