マットセンサー ナースコールセット(無線式)

マットセンサー ナースコールセット(無線式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です
病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。
マットセンサーは「TX-M48」を採用(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。
マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。
下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。

仕様空中線:内蔵型質量(g)約1380電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時、※電池寿命は常温時での運用における目安あり、保証値ではありません。外観【送信部】樹脂:グレー、【検知部】軟質PVC:グレー設置場所ベッドサイドの床面など表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)-10+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543891WNS-TX48
139,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする