マットセンサー ナースコールセット(無線式)

マットセンサー ナースコールセット(無線式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です
病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。
マットセンサーは「MA-610」を採用(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー
「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。
フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。
下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。

仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)約3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543909WNSーHC610
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする