一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し、漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。
ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。
仕様空中線:内蔵質量(g)約150(電池含む)電源待機時:約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)※0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります。電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり保証値ではありません。外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335EーR-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台