Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット)

Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット) - Cross-fan

Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。

仕様
色:ブラック
バッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116
バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3
連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)
充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)
充電コネクター:type-C
充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)
内容
リチウムイオンバッテリー:1個
充電用ACアダプター:1個
充電用ケーブル:1本
用途暑熱対策RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※使用前に取扱説明書をご確認ください。
※ファンおよびファンウェアは付属していません。
※バッテリーと接続ケーブルの▲マークを合わせて挿入してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543830BKT-CS40
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする