曜日別特売

Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)

Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) - Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) - Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) - Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) - Cross-fan

ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!
3ステップで効果実感
1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。
2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。
3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。
最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。
バッテリー、充電器が標準セット内容になります。

用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※使用前に取扱説明書をご確認ください。
※ファンウェアは付属していません。
※バッテリーと接続ケーブルの▲マークを合わせて挿入してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543821SKT-CS40
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする