KH(基陽)
墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
現場で映える!スタイリッシュなデザインです。
脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
用途
高所作業時の墜落防止用。
ベルト幅(mm)
40
背タイプ
X型
脚部構造
V型
胴ベルト
無し
ランヤード
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557428
FXVW41-M
クローム(ジェットブラック/シルバー)
ライト
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57239458
FXVW51-L
プロミネダッシュ(マゼンタ/シルバー)
レギュラー
胸部:ワンタッチ 脚部:無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41557437
FXVW41-L
クローム(ジェットブラック/シルバー)
レギュラー
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57239467
FXVW51-M
プロミネダッシュ(マゼンタ/シルバー)
ライト
胸部:ワンタッチ 脚部:無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41557446
FXVW21-M3
キッコウ(黒柄/シルバー)
ライト
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41557455
FXVW31-M3
セイテン(ブルー/シルバー)
ライト
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41557471
FXVW21-L3
キッコウ(黒柄/シルバー)
レギュラー
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41557480
FXVW31-L3
セイテン(ブルー/シルバー)
レギュラー
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください