曜日別特売

GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック - 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック - 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック - 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック - 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック - 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック - 三共コーポレーション

脱着式スチールフックベース(別売)対応
単品でも使用可能
軽量&高強度
落下防止コード取り付け穴付
60mmベルト対応
通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。
フックのゲートの開口幅22mm
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
6箇所溶接により破損防止
カラビナが直接掛けらえるホルダー付き
モンキー・レンチなどの吊り下げに

材質本体:スチールマットブラック質量(g)約144寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×45×70内容量1個
関連資料:(1.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552160DT-THG-811BB
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする