三共コーポレーション
GADGET SERIES 脱着式スチールフックベース
脱着式スチールツールフック(別売)とご使用ください。
落下防止シャックル付
落下防止コード取り付け穴付
60mmベルト対応
ベルトに装着しておけば作業内容に合わせてアタッチメントの交換ができます!
材質
本体:スチール
色
マットブラック
質量(g)
約68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約120×61×10
内容量
1個
関連資料:
(1.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41552151
DT-THG-BA
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった