曜日別特売

選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】

選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 - 萩原

本や雑誌などを収納できる木製のブックラックの2個組。A4サイズが入るので、本立てやマガジンラックをお探しの方にオススメ。スタッキング式なので重ねて省スペースに隙間収納も可能です。お部屋や置く場所に合わせて5色から選べます。【サイズ】(約)幅24.5×奥行25.5×高さ35cm【主材】MDFプリント化粧板【生産国】中国【備考】完成品、4個セット

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板備考〇A4サイズが入ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24.5×25.5×35(1台)内容量1セット(4台)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552686MM-6805DBR-Sダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月24日
41552720MM-6805NA-Sナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
41552729MM-6805WH-Sホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
41552695MM-6805LBR-Sライトブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41552711MM-6805LNT-Sライトナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする