ラタン調 オフィスチェア 肘掛けつき/なし ロッキングチェア 昇降 回転
ラタン調の編み目が可愛いオフィスチェア。人工ラタン×天然木の組み合わせが柔らかい印象を与えるので、韓国インテリアなどナチュラル系統のインテリアにぴったりのテイストです。ふっくらとしたクッションの座面を採用したので、勉強や仕事、読書など、長時間の利用にもおすすめです。さらに高さ調節機能とロッキング機能も搭載。身長に合わせて高さを自由に変えることができます。可愛いデザインなのでお部屋のワンポイントにもなり、デスクワークやメイク時間、おうち時間が楽しくなるアイテムです。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして。
材質【フレーム】スチール【背部】天然木・ポリエチレン【座部】ポリエステル
備考〇組立式〇回転式〇ガス圧昇降式〇キャスター付〇ロッキング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×63×80~87(座面高:43~50)
内容量1台(1台)
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。