曜日別特売

昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm

昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm - 萩原

天板高が54.5cm~70.5cmまで、無段階で高さ調節できる昇降式のダイニングテーブル。状況や体格に合わせて、ちょうどいい高さでご使用いただけます。足元のガス圧式ペダルで簡単に昇降。スムーズに上下できます。テーブルは幅115cm×奥行60cm。傷や汚れにも強く、角丸設計なので安心してお使いいただけます。ブラックスチールの一本脚は、足元が広々しているので立ち座りが楽な上、頑丈設計。アジャスターも付いているのでガタツキを抑えます。木目調のブラウン・ナチュラルとコンクリート調のマーブルグレーの3色からお選びいただけます。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板【フレーム】スチール幅(mm)115高さ(mm)545~705備考組立式、ガス圧昇降式、アジャスター付奥行(mm)60内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554610KT-3198BRブラウン
55,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554619KT-3198NAナチュラル
55,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554628KT-3198MGYマーブルグレー
55,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする