曜日別特売

木目調 ダイニングテーブル 幅110cm

木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm - 萩原

おしゃれなカフェ風のダイニングテーブル。2本のT字脚と天板のシンプルなデザイン。天板幅110cmとコンパクトなサイズ感で、一般的なダイニングテーブルより低い高さ66cm。ダイニングソファや低めの椅子と合わせてお使いいただけます。ナチュラルとライトブラウンの2色からお選びください。。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】合成(メラミン)樹脂化粧繊維板【脚部】スチール備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×70×66内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555495LT-3780LBRライトブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555511LT-3780NAナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする