曜日別特売

折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】

折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル バタフライテーブル 【 単品 】 - 萩原

コンパクトに収納できる、折りたたみ式ダイニングテーブル。幅は35.5cm、87.5cm、140cmの3サイズに調節が可能!片側だけ広げたり、両側を折り畳んだり、人数や用途に合わせて自由にお使いいただけます。来客の多い方やスペースを広く活用したい方におすすめです!。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】プリント化粧繊維板(UV転写)【脚部】ラバーウッドナチュラル備考〇組立式〇キャスター付〇【天板】折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5/87.5/140×80×74内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556351VDT-7965T-NA
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方1¥4,276/税込¥4,704
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする