曜日別特売

ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル

ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル - 萩原

レバーひとつで簡単に高さ調節ができるガス圧昇降テーブル。無段階に高さ調節ができるため使用シーンにあった丁度いい高さでご使用いただけます。天板の高さを11cmまで下げることが可能で使わないときはちょっとした隙間に収納できます。リアルな素材の質感を再現した天板シートに黒を組み合わせた存在感のあるスタイリッシュなデザインとなっております。。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【脚部】スチール備考〇無段階ガス圧昇降式〇キャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100~107×55×70.5~11内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555520KT-3185ABアンティークブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555529KT-3185MGYマーブルグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする