萩原
4色から選べる 折りたたみ 棚付きテーブル 90×50cmマルール
ワンルームや子供部屋にも置きやすく、勉強や在宅ワークにもぴったりな棚付きの折りたたみテーブル
用途
テーブル、センターテーブル・ローテーブルとして。
材質
【天板】繊維板【脚】ラバーウッド
備考
〇折りたたみ式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×50×32
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41553831
VT-7969BG
ブルーグレー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41553840
VT-7969MB
モカブラウン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41553849
VT-7969MG
モスグリーン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41553858
VT-7969SP
スモーキーピンク
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。