曜日別特売

ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル

ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル - 萩原
用途ころんとしたシルエットが可愛い、オーバル型のホワイトローテーブル。角がなく、柔らかな空間を演出します。脚部をアーチ型にすることで可愛らしく軽やかな印象に。シンプルなのに目を引くデザインです。北欧インテリアや韓国インテリア、ホワイトインテリアなど…どんなお部屋にも取り入れやすいテーブルです。材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)ホワイト備考組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)生産国中国内容量1台(1台)
注意
※テーブル、センターテーブル・ローテーブルとして。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例41556098MT-6928WH梱包時:96×65×9 11kg)90×60×32
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※使用例41556107MT-6929WH梱包時:126×65×9 (14kg)120×60×32
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする