曜日別特売

ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル

ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル - 萩原

レバーひとつで簡単に高さ調節ができるガス圧昇降テーブル。無段階に高さ調節ができるためシーンにあった丁度いい高さでご使用いただけます。天板の高さを11cmまで下げることが可能で使わないときはちょっとした隙間に収納できます。天板カラーはホワイトウォッシュ・ナチュラル・ブラウン・マーブルグレー・アンティークブラウンの豊富な5色からお選びいただけます。。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【脚部】スチール幅(mm)1010高さ(mm)110~700備考無段階ガス圧昇降式、キャスター付奥行(mm)550内容量1台(1台)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555371KT-3184NAナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555380KT-3184WSホワイトウォッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555389KT-3184BRブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555398KT-3184MGYマーブルグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
41555407KT-3184ABアンティークブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする