曜日別特売

<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン

<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Aデザイン - 萩原

工具不要&面倒な組立て不要!約3分の簡単組立てがうれしい、すのこベッド「ネジレスライト」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、一人暮らし、子供部屋などにオススメです。もちろん引越しの際の解体もネジがないので簡単にできます。こちらのタイプは宮棚コンセント付き。枕元で携帯の充電ができて便利!シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。カラーは木目柄がおしゃれな北欧風のナチュラル、ブラウンの3色から選べます。
ベッドフレーム。

用途ベッド、ベッドフレームとして。材質【主材】天然木(ラバーウッド)、プリント化粧パーティクルボード備考〇組立式〇2口コンセント付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×207×64(床面高:32)内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555678WB-7801S-BRブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555687WB-7801S-NAナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする